Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presswerkzeug, 0,5 - 16 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-K25
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     K25
EAN/GTIN:
     4012078027908
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Ideales Presswerkzeug mit federunterstützter Werkzeugöffnung. Für Quetschkabelschuhe DIN 46234, Stiftkabelschuhe DIN 46230. Für Nickel- und Edelstahl-Rohrkabelschuhe und Verbinder bis 6 mm². Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse. Exakte Querschnittzuordnung durch dauerhafte Markierung auf dem Presswerkzeug.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Kerbung
Querschnitt:
0.5 mm² | 16 mm²
AWG-Bereich:
20 | 5
Länge:
325 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,45*
€ 152,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,64*
€ 138,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.