| |
|
| Artikel-Nr.: C3686-K05 Herst.-Nr.: K05 EAN/GTIN: 4012078000079 |
| |
|
| | |
| Kraftsparender und wartungsarmer mechanischer Antrieb. Mit drehbaren Profilscheiben. Exakte Querschnittzuordnung durch dauerhafte Markierung an den Profilscheiben. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Kabelschuhe und Verbinder | Pressform: | sechskant (hexagonal) | Querschnitt: | 6 mm² | 50 mm² | AWG-Bereich: | 1 | 10 | Länge: | 390 mm | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | nein | Ausführung/Betätigung: | mechanisch | Einsätze auswechselbar: | nein | Anzahl der mitgelieferten Einsätze: | 1 | Mit automatischem Rücklauf: | nein | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, Crimp Kombinationszange, Crimp Kombizange, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, Rohrkabelschuh, presszange klauke 6-50mm, dornpresszange, dornpresszange klauke, Presswerkzeug, Crimpwerkzeug |
| | |
| |