Klarsichttasche auf Rückseite mit robustem, strapazierfähigem Kunststoffbezug, abwaschbar hochwertiger, vernickelter Klemmbügel, extra flach Farbe: Schwarz
3-seitig geschlossene Tasche, rechts offen. Sichtreiter mit auswechselbaren Schildchen. Extrem steife metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Aus PVC. Größe: 318 x 5 x 245 mm (BxTxH).
Beschriftungstaschen mit Aufhängelochung, Hochformat DIN A4, blau, VE 50 Stk. Optional kann die Aufhängelochung mit einer Metallöse verstärkt werden. Beschriftungstasche mit 3 Aufhängelochungen. Lä...
Stabile, flexible und durchsichtige Sichttafel mit Metallaufhänger. Aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Geeignet für DIN A4 – Dokumen...
Klemmbrettmappe passend für DIN A4 mit ausziehbarer Hakenöse und Klarsichttasche aus Pappe Suchbegriffe: Werkstattmappe, Klemmbrett, Klemmbrettmappe, Klemmhefter, Auftragstasche, Blockklemme, Clipb...
Die hochwertige Belegtasche BLG1 Mit den hochwertigen Versapak Belegtaschen kaufen Sie eine Mehrwegtasche die optimalen Schutz für Ihre Dokumente bietet. Durch die standardmäßige Doppelnaht sind di...
Selbstklebender Info-Rahmen in A3 mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite. Ideal für wechselnde Aushänge. • Der selbstklebende Info-Rahmen für Informationen im Format A3 • Informationen hochwer...
Sichttaschen Typ magnetex universal, Befestigung durch Spezial-Haltebügel. Ohne rückseitigen Magnetstreifen. Wenn keine eisenhaltige Fläche für die magnetische Anbringung vorhanden ist, erfolgt die...
Dokumententasche A4 transparent blau glasklar. Art des Verschlusses: Druckknopf. Werkstoff: PP. Stärke: 0,200 mm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H x T): 335 x 240 x 2 mm. Farbe: blau....
Dokumententaschen Sammelmappen Sichttaschen A4 quer transparent natur- Dokumentenmappe zum Abheften mit EURO-Lochung, Abheftrand, Einsteckverschluss - 10 Stück Format: 310 mm x 235 mm Außenformat i...
Material: PET; Rahmenfarbe: blau; Einlegeformat: DIN A2; Fülltiefe: 3 mm; Befestigung: mit umlaufendem Magnetband; Stück pro VE: 1 Stück. Diese Infotasche verleiht Ihrem Aushang ganz schnell einen ...