Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche A4 transparent blau glasklar, PP, 335 x 240 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumententasche A4 transparent blau glasklar, PP, 335 x 240 x 2 mm
Dokumententasche A4 transparent blau glasklar, PP, 335 x 240 x 2 mm
Dokumententasche A4 transparent blau glasklar, PP, 335 x 240 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C1175-10657948
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10657948
EAN/GTIN:
     4008110246116
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Dokumententasche A4 transparent blau glasklar. Art des Verschlusses: Druckknopf. Werkstoff: PP. Stärke: 0,200 mm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H x T): 335 x 240 x 2 mm. Farbe: blau. Max. Füllhöhe an Papier: 20 mm.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Druckknopf
Produkt-Typbezeichnung:
Dokumententasche
Höhe:
240
Artikelbezeichnung:
Dokumententasche A4 transparent blau glasklar
Farbe:
blau
Tiefe:
2
Werkstoff:
PP
Stärke:
0.200
Breite:
335
max. Füllhöhe an Papier:
20
Verwendung für Papierformate:
A4
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.