Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungstaschen mit Aufhängelochung, Hochformat DIN A4, blau, VE 50 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Beschriftungstaschen mit Aufhängelochung
Beschriftungstaschen mit Aufhängelochung
Artikel-Nr.:
     103-572512
Hersteller:
     KROG
Herst.-Nr.:
     5901046
EAN/GTIN:
     4004165003964
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Beschriftungstasche
Palettentasche
Beschriftungstaschen mit Aufhängelochung, Hochformat DIN A4, blau, VE 50 Stk.

Optional kann die Aufhängelochung mit einer Metallöse verstärkt werden.

Beschriftungstasche mit 3 Aufhängelochungen. Lässt sich mit verschiedenen Hilfsmitteln wie Bügelklemmen, Kunststoffpieksern oder Kabelbindern an unterschiedlichen Lager- und Transportbehältern befestigen. Die Rückseite besteht aus 300-mµ-PVC-Folie. Die PVC-Folie ist frei von ortho-Phthalat-Weichmachern.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4 hoch
Höhe:
297 mm
Farbe:
blau
Breite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, kennzeichnungstasche blau a4, kennzeichnungshülle a4, kennzeichnungshülle blau, 572512 49, Begleitbriefhüllen, Begleitpapiertasche, Begleitpapiertaschen, Behälterkennzeichnung, Behälterkennzeichnungen, Beschriftung, Beschriftungen, Beschriftungshülle, Beschriftungshüllen, Beschriftungstaschen, Dokumententasche, Dokumententaschen, Huckepacktaschen, Hülle, Hüllen, Kennzeichnung, Kennzeichnungen, Kennzeichnungstaschen, Klarsichttaschen, Lieferscheinhüllen, Lieferscheintasche, Lieferscheintaschen, Lieferscheintüte, Lieferscheintüten, Palettenkennzeichnung, Palettenkennzeichnungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,60*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,472* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,16*
€ 113,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,77*
€ 111,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,16*
€ 107,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,22*
€ 102,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,60*
€ 87,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.