Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrettmappe,f. DIN A4,m. Hakenöse,Klarsichttasche,Pappe


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
223878
223878
Artikel-Nr.:
     827-223878
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9015-00471
EAN/GTIN:
     4052301003187
Suchbegriffe:
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
Blockklemme
Klemmbrettmappe
  • passend für DIN A4
  • mit ausziehbarer Hakenöse und Klarsichttasche
  • aus Pappe

Suchbegriffe:
Werkstattmappe, Klemmbrett, Klemmbrettmappe, Klemmhefter, Auftragstasche, Blockklemme, Clipboard, Schreibbrett, Schreibplatte, Schreibunterlage

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Ordnungshelfer:
Mappe
Mappentyp:
Klemmbrettmappe
Format:
DIN A4
Material:
Pappe
Farbe:
rot
Halter Ausstattung:
ausziehbare Hakenöse, Klarsichttasche
Aufhängeöse:
ja
Gewicht:
4.1 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
144
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 3,95*
€ 3,95*
2 Tage
144
24
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,15*
6 Tage
144
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,56*
€ 4,19*
4 Tage
108
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,14*
€ 4,33*
Lager 827
168
12
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,615*
€ 4,40417*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 4,40417*
€ 5,24096
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 3,98584*
€ 4,74315
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 3,82334*
€ 4,54977
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 3,685*
€ 4,38515
pro Kartonage
ab 600 Kartonagen
€ 3,615*
€ 4,30185
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,615* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 52,85004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eichner Organisation
9015-00472
ab € 3,11*
Ähnlich
Eichner Organisation
9015-00473
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.