Sichttafel aus PP für DIN A4 Informationen. Zur Anwendung in SHERPA® und VARIO® Sichttafelsystemen. • Sichttafel aus Polypropylen zur Anwendung in SHERPA® und VARIO Sichttafelsystemen • Für DIN A4 ...
Stabile, flexible und durchsichtige Sichttafel mit Metallaufhänger. Aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Geeignet für DIN A4 – Dokumen...
Klarsichttafel, VE 10 Stk, für DIN A4, blau. Aus strapazierfähiger, reflexfreier Folie mit kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen, stabile Metalldrehzapfen. Alle Tafeln in ein...
Material Rahmen: Kunststoff mit Drahtummantelung; Farbe: blau; Format: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Version: Standard. einfarbige Ausführung auf Anfrage.
Sichttafel aus Hartfolie für DIN A4 Informationen. Mit Universallochung und angeschweißtem Tab. • Sichttafel aus glasklarer Hartfolie für DIN A4 Informationen • Ideal für Preislisten, Katalogseiten...
Sichttafel in DIN A4 für tarifold office Wandelement, Tischständer, Erweiterungselement und Mini Ständer. Die innovanten Tafeln mit trendigem, schmalem Rand lassen sich einfach und sicher herausneh...
Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Meta...
Kunststoffrahmen Komplettset für Betriebsanweisungen, Farbe: blau Kunststoffrahmen Set DIN A4 Set bestehend aus: 10 STK Kunststoffrahmen (blau) 5 VE (à 2 STK) Verschlussclips 10 VE (à 2 STK) Wandha...
Sichttafel NOVUS DIN A4 blau. Werkstoff: Kunststoff. Material des Rahmens: Kunsttoff mit Drehzapfen. Komplexe Informationen immer griff- und lesebereit, an einer langen Seite offen. Verwendung für ...
Material Rahmen: Kunststoff mit Drahtummantelung; Farbe: je 2x blau, rot, gelb, grün und schwarz; Format: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Version: Standard. einfarbige Ausführung auf Anfrage.
TARIFOLD SICHTTAFELN EASY LOAD Die ultimative Sichttafel: Zeigt, organisiert und schützt wichtige Dokumente blitzschnell. 10 reflexionsfreie Sichttafeln A4, passen in fast alle Tarifold Sichttafels...
Stabile, flexible und durchsichtige selbsthaftende Sichttafel mit einem strapazierfähigen, flexiblen kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt und 2 selbstklebenden wiederablösbaren Streifen. So bek...
FRANKEN Dokumentenhalter Xtra!Line selbstklebend. Für DIN A4. Für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Auf drei Seiten der Rückseite mit Klebestreifen. Schneller Austauchs von Dokumenten ...
Tariclip 2 (1 VE) Mit dem neuen System lassen sich jetzt Sichttafeln spielend leicht und auf unterschiedlichste Weise aneinander befestigen. Das System ist in 3 sofort einsatzbereiten Basiskits erh...
FRANKEN Dokumentenhalter Xtra!Line selbstklebend. Für DIN A4. Für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Auf drei Seiten der Rückseite mit Klebestreifen. Schneller Austauchs von Dokumenten ...
Kunststoffrahmen DIN A4 blau Set bestehend aus: 1 Kunststoff-Einzelrahmen 2 transparenten Schutzfolien (0,3 mm stark, nicht selbstklebend) 2 transparenten Wandhaltern
Rahmen, blau, Kunststoff, DIN A4, Lieferung inklusive Halter zur Wandmontage Rahmen, für betriebliche Informationen wie Betriebsanweisungen, Richtlinien oder Datenblätter, bruchsicher, mit stabiler...
Für die Präsentation und das vor allem einfache Einrahmen von Informationen und Dokumenten. Präsentationsrahmen aus starkem ABS Kunststoff. Ganz ohne Nägel und Schrauben werden Informationen einfac...
Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Meta...
Stabile und durchsichtige PVC Standard Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Reflexfrei. Auch für Revo Drehständer 560300 un...
Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel mit 4 Zusatzfolien (10 Seiten insgesamt auf 1 Sichttafel). Aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahm...
Stabile, flexible und durchsichtige Sichttafel mit hochwertigem Metallhaken. So können Ihre Information fast überall angebracht werden: an Türgriffen, Rückspiegeln, Decken, Lampen ... Aus strapazie...
Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Meta...
Stabile, flexible und durchsichtige Sichttafel mit hochwertigem Metallhaken. So können Ihre Information fast überall angebracht werden: an Türgriffen, Rückspiegeln, Decken, Lampen ... Aus strapazie...
Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Meta...
Einzigartige Tasche mit Drehzapfen und harter PVC Folie für das Aufnehmen von mehreren DIN A4-Dokumenten (bis 40 Blatt 80g/m²) oder dünne Broschüren. Breite: 0,5cm. Einstecktasche hinten für Muster...