| |
|
| Artikel-Nr.: C2235-114901 Herst.-Nr.: 114901 EAN/GTIN: 3377991149016 |
| |
|
| | |
| SICHTTAFELN EASY LOAD Die ultimative umweltfreundliche Sichttafel: 100% recycelbar! Zeigt, organisiert und schützt wichtige Dokumente blitzschnell. - 10 reflexionsfreie Sichttafeln A4, passen in fast alle Tarifold Sichttafelsysteme
- Farbe blau
- Sichttafelfolie und -rahmen sind aus 100% PP
- Easy Load Öffnung über Eck: die zweiseitige Überecköffnung steht für schnelles einlegen und entnehmen der Dokumente
- Enthält 5 Indexreiter mit Beschriftungsschildchen (neutral/farbig)
- Einsatzorte: Produktionsabteilungen, Lager, Instandhaltungswerkstätten, Büroarbeitsplätze, Ausstellungsräume, Empfangstresen in öffentlichen Einrichtungen, Geschäfte, Callcenter, Restaurants, Küchen, Empfangsbereiche, etc.
- Für Pläne aller Art, Instandhaltungsanweisungen, Arbeitsanweisungen, Richtlinien, Kataloge, Preislisten, Aufgabenlisten, alle häufig genutzten Dokumente
- Sichttafeln: 110 μ PP Folie/ Rahmen 100 % PP
- Hergestellt in Dänemark
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Breite: | 23 cm | Höhe: | 34,3 mm | Länge: | 0,2 cm | Material: | PP | Gewicht der Packung: | 580 Gramm | Packungsinhalt: | 10 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377991149016 | Artikelnummer des Herstellers: | 114901 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |