Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsrahmen aus starkem ABS Kunststoff selbstklebend A4 Blau 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     467-#TARI194881
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194881
EAN/GTIN:
     3377991948817
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Für die Präsentation und das vor allem einfache Einrahmen von Informationen und Dokumenten. Präsentationsrahmen aus starkem ABS Kunststoff. Ganz ohne Nägel und Schrauben werden Informationen einfach, sauber und effektiv präsentiert. Ideal als Türschild, auf Wänden, Regalen, Schränken usw. im Büro, in Produktionsstätten, im Lager, in Großmärkten. Geeignet für Dokumente wie z.B. Lagepläne, Sicherheitsanweisungen, Werbung, Namensschilder, Bezeichnungsschilder. Selbstklebende Befestigung. Format: A4 in Blau. VE= 1 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
23,5 cm
Höhe:
35,7 cm
Tiefe:
0,4 cm
Material:
ABS
Gewicht der Packung:
35 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991948817
Artikelnummer des Herstellers:
194881
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetaschen, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, klarsichttafel a4 blau tarifold, selbstklebe taschen, selbstklebe-taschen a4, Informationsrahmen, Informationstaschen, Plakattaschen, Wechselrahmen, Plakatwechselrahmen, Plakatrahmen, Prospektrahmen, Hinweisrahmen, Hinweisschilder, Beschilderung, Hinweisbeschilderung, Aushangtafel, Aushangschilder, Aushangkasten, schwarzes Brett, Mitarbeiterinformation, Aushanggestaltung, Türbeschilderung, Türbeschriftung, Glasbeschildeurng, Fensterbeschriftung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,41*
€ 7,20*
1 Tag
18
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 5,42*
€ 8,20*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 9,78*
€ 17,02*
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 10,06*
€ 17,82*
13 Tage
20
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 70,25*
€ 91,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.