Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fold'Up Sichtafel A4 Blau 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-194201
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194201
EAN/GTIN:
     3377991942013
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Einzigartige Tasche mit Drehzapfen und harter PVC Folie für das Aufnehmen von mehreren DIN A4-Dokumenten (bis 40 Blatt 80g/m²) oder dünne Broschüren. Breite: 0,5cm. Einstecktasche hinten für Mustervorlage. Für Wandelement, Tischständer und Drehständer DIN A4. Farbe: blau. Packung à 5 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
23 cm
Höhe:
34,3 cm
Tiefe:
0,6 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
680 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991942013
Artikelnummer des Herstellers:
194201
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, drehzapfentafel tarifold, Kontrollblatthalter, Magnetrahmen, Informationsrahmen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,79*
€ 41,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,62*
€ 41,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,43*
€ 39,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,75*
€ 37,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,56*
€ 36,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,55*
€ 36,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,23*
€ 30,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.