Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel mit Haken A4 Blau 5 Stück Hochformat


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-154401
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     154401
EAN/GTIN:
     3377991544019
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
klarsichttafeln din a4
Stabile, flexible und durchsichtige Sichttafel mit hochwertigem Metallhaken. So können Ihre Information fast überall angebracht werden: an Türgriffen, Rückspiegeln, Decken, Lampen ... Aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Geeignet für DIN A4 – Dokumente. Hochformat. Packung à 5 Stück. Farbe blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
23 cm
Höhe:
38,1 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
222 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991544019
Artikelnummer des Herstellers:
154401
Weitere Suchbegriffe: klarsichttafel, Sichthülle, Sichthüllen, Dokumentenhülle, Dokumentenhüllen, Aushanghüllen, Aushangtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,748* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,12*
€ 25,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,71*
€ 23,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,34*
€ 21,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,83*
€ 21,22
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,27*
€ 20,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,74*
€ 16,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.