Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foldfive Sichttafel A4 Blau 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-194101
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194101
EAN/GTIN:
     3377991941016
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel mit 4 Zusatzfolien (10 Seiten insgesamt auf 1 Sichttafel). Aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen. Reflexfrei. Format: DIN A4. Für Tischständer A4. Öffnung oben. Farbe blau. Packung à 5 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
23 cm
Höhe:
34,3 cm
Tiefe:
0,4 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
630 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991941016
Artikelnummer des Herstellers:
194101
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, klarsichttafel a4 blau tarifold, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, Sichttafeln, Klapprahmen, Sichttafelsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,18*
€ 47,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,21*
€ 46,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,92*
€ 45,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,42*
€ 42,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,48*
€ 39,84
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,45*
€ 38,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.