Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel A4 in Blau 10 Stück mit 5 Aufsteckreitern 50mm Öffnung an der langen Seite


Menge:  Box  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-114101
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     114101
EAN/GTIN:
     3377991141010
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen. Reflexfrei. 5 Aufsteckreiter 50mm liegen dem Pack bei (Kartoneinlagen neutral/farbig). Format : DIN A4. Für Wandelemente, Tischständer und Drehständer. Öffnung seitlich. Farbe blau. Packung à 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
23 cm
Höhe:
34,3 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
560 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991141010
Artikelnummer des Herstellers:
114101
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, drehzapfentafel tarifold, Sichttafeln, Klapprahmen, Sichttafelsystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 2,108* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 29,53*
€ 35,14
pro Box
ab 2 Boxen
€ 29,26*
€ 34,82
pro Box
ab 5 Boxen
€ 28,32*
€ 33,70
pro Box
ab 10 Boxen
€ 26,95*
€ 32,07
pro Box
ab 20 Boxen
€ 26,11*
€ 31,07
pro Box
ab 25 Boxen
€ 26,10*
€ 31,06
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 21,08*
€ 25,09
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
214100
ab € 6,10*
Zubehör
Tarifold
214030
ab € 19,90*
Zubehör
Tarifold
214003
ab € 31,80*
Zubehör
Tarifold
214000
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.