PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 1.75 A Nennstrom, max.: 20 A Produktpalette: MF-NSHT Haltestrom: 350 mA Betriebstemperatur, max.: 125 °C Zeit zur Auslösung: 0.1 s Qualifizierungsst...
ESKA 340122 340.122 Standard Flachsicherung 3 A Violett 1 St. Standard Flachsicherung für Kfz und Industrie Einsatzbereich: Automotive, Beförderungstechnik, Industrieanlagen. Technische Daten: Hers...
Eine Schmelzsicherung ist eine Überstromschutzeinrichtung Durch das Abschmelzen eines Schmelzleiters wird der Stromkreis unterbrochen, wenn die Stromstärke einen bestimmten Wert überschreitet Farbe...
Strom = 15A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = ATO Betriebsspannung = 32V dc Farbe = blau Länge = 19.1mm Breite = 5.1mm Höhe = 12.3mm Gehäusematerial = PA 66 Charakteristik = F Minimale Betrieb...
Strom = 5A Sicherungs Typ = Automotive Klingengröße = ATC Betriebsspannung = 32V dc Farbe = hellbraun Länge = 19.1mm Breite = 5.1mm Höhe = 18.7mm Charakteristik = F Serie = Bussmann Cooper Bussmann...
cartrend KFZ-Flachstecksicherungen, sortiert zur Verwendung in KFZ mit 12 Volt Bordspannung, beinhaltet: 10 Stück sortiert (10612) 1 x 5 Ampere, 1 x 7,5 Ampere, 2 x 10 Ampere, 2 x 15 Ampere, 2 x 20...
Hansor ATP-M40 Kfz Standard Flachsicherung 40 A Hellbraun 1 St. Standard - Flachstecksicherung - 58 V 58V - Anwendung Geprüft nach: SAE J1284, ISO 8820-3, SAE J2576 Entwickelt für die Hochspannungs...
Strom = 3A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = ATO Betriebsspannung = 32V dc Farbe = Purple Länge = 19.1mm Breite = 5.1mm Höhe = 12.3mm Gehäusematerial = PA 66 Charakteristik = F Minimale Betrie...
Mini-Messersicherung, 0297010.H, Littelfuse Die MINI®-Sicherung ist der Standard für den Stromkreisschutz in Fahrzeugen. Ihre Miniaturausführung erfüllt die Bedarf an mehr zu schützenden Schaltkrei...
Kfz-Sicherung, Typ=CF100, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=-888, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Breite=20 mm, Höhe=11.8 mm, Länge=23.5 mm, Nennspannung (AC)=-888, Nennspannung (DC)=58...
cartrend KFZ-Torpedo-Sicherungen, sortiert zur Verwendung in KFZ mit 12 Volt Bordspannung, sortiert nach: 2 x 5 Ampere, 8 x 8 Ampere, 6 x 16 Ampere, 4 x 25 Ampere (10520) Die Abbildung zeigt eventu...