Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 340122 340.122 Standard Flachsicherung 3 A Violett 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-535052-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     340.122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
ESKA 340122 340.122 Standard Flachsicherung 3 A Violett 1 St.

Standard Flachsicherung für Kfz und Industrie

Einsatzbereich: Automotive, Beförderungstechnik, Industrieanlagen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Violett · Nennspannung: 12 V,24 V,32 V · Nennstrom: 3 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Violett
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
ESKA
Farbe:
violett
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
12 V | 24 V | 32 V
Produkt-Art:
Standard Flachsicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, 3a auto sicherung, auto sicherung, eska autosicherungen, ESKA, 340.122, 340122, Stecksicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2743
20
Frei Haus
ab € 0,0413*
€ 0,0759*
25
€ 4,00*
ab € 0,0413*
€ 0,0759*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0759*
€ 0,0903
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0568*
€ 0,0676
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,0613
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0413*
€ 0,0491
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,518* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.