Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse Klinge Kfz Sicherung, ATO, Purple, 3A, 32V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7874142
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0287003.PXCN
EAN/GTIN:
     5059041231381
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Strom = 3A
Sicherungs Typ = Klinge
Klingengröße = ATO
Betriebsspannung = 32V dc
Farbe = Purple
Länge = 19.1mm
Breite = 5.1mm
Höhe = 12.3mm
Gehäusematerial = PA 66
Charakteristik = F
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +150°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +150 °C

Sicherungen Littelfuse ATOF. Die Kfz-Sicherungen Littelfuse ATOF sind einfach zu identifizieren und zu tauschen und eignen sich für eine Vielzahl von Niederspannungsanwendungen in der Elektronik.
Weitere Informationen:
Strom:
3A
Sicherungs Typ:
Klinge
Klingengröße:
ATO
Betriebsspannung:
32V dc
Farbe:
Purple
Länge:
19.1mm
Breite:
5.1mm
Höhe:
12.3mm
Gehäusematerial:
PA 66
Charakteristik:
F
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+150°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +150 °C
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, kfz sicherung 3a littelfuse, auto sicherung, auto sicherung littelfuse, 7874142, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Kfz Sicherungen, Littelfuse, 0287003PXCN, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Car Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0632*
€ 0,1956*
10
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,28*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,37*
1 Tag
22060
10
€ 14,99*
ab € 0,167*
€ 0,472*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
178.7017.0001
ab € 7,07*
Zubehör
Littelfuse
03500417TXN
ab € 11,55*
Zubehör
Littelfuse
FHAC0001ZXJG
ab € 2,95*
Zubehör
Littelfuse
0FHA0001ZXJ
ab € 2,82*
Zubehör
Littelfuse
01550320ZXU
ab € 0,68*
Zubehör
Littelfuse
0FHA0002ZXJ
ab € 3,16*
Zubehör
Littelfuse
178.6164.0001
ab € 2,02*
Zubehör
Littelfuse
01530007Z
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.