Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Flachsicherung, 20 A, 32 V, gelb, (L x B x H) 19.1 x 5.1 x 18.8 mm, 0287020.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Flachsicherung, 20 A, 32 V, gelb, (L x B x H) 19.1 x 5.1 x 18.8 mm, 0287020.
KFZ-Flachsicherung, 20 A, 32 V, gelb, (L x B x H) 19.1 x 5.1 x 18.8 mm, 0287020.
KFZ-Flachsicherung, 20 A, 32 V, gelb, (L x B x H) 19.1 x 5.1 x 18.8 mm, 0287020.
Artikel-Nr.:
     4502-46G3108
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0287020.L
EAN/GTIN:
     4099889123296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Kfz-Sicherung, 0287020.L, Littelfuse Die ATOF®-Sicherung wurde von Littelfuse für die Automobilindustrie entwickelt und hat sich zum Original Geräteschaltkreisschutzstandard für ausländische und inländische Kraftfahrzeuge und Lastkraftwagen. Technische Daten * Nennstrom 20 A * Farbe: gelb * Nennspannung: 32 V * Abmessungen (L/H/W): 19,1/18,8/5,1 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
KFZ-Flachsicherung
Ausschaltvermögen:
1 kA
Breite:
5.1 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
18.8 mm
Länge:
19.1 mm
Nennspannung:
32 V
Nennstrom:
20 A
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, littelfuse kfz sicherung 20a, auto sicherung, auto sicherung littelfuse, Sicherung, Kfz-Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,87*
1
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,87*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.