Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE AGRF600 POLYSWITCH-SICHERUNG, PTC, KFZ, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1345894
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     AGRF600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Auslösestrom: 10.7 A
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: PolySwitch AGRF
  • Haltestrom: 6 A
  • Zeit zur Auslösung: 3.5 s
  • Anschlussabstand: 5.8 mm
  • Sicherungsform: Rechteckig
  • Länge: 10.7 mm
  • Höhe: 18.4 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dicke: 3 mm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 16 VDC
  • Durchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, MF-R Sicherung, Resettables, Rückstellende Sicherung, auto sicherung littelfuse, mf-r sicherung, flachsicherung 6a, bedrahtete, PPTCs, Radial, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, LITTELFUSE, AGRF600, 1345894, 134-5894
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,356*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,199*
    € 1,42681
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,131*
    € 1,34589
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,693*
    € 0,82467
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,544*
    € 0,64736
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,481*
    € 0,57239
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,449*
    € 0,53431
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,426*
    € 0,50694
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,356*
    € 0,42364
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    RGEF600
    ab € 0,305*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.