Auslösestrom: 10.7 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolySwitch AGRF Haltestrom: 6 A Zeit zur Auslösung: 3.5 s Anschlussabstand: 5.8 mm Sicherungsform: Rechteckig Länge: 10.7 mm Höhe: 18.4 m...
Kfz-Sicherungsautomat thermisch, 1610-21-6A, E-T-A Miniaturisierter einpoliger, zyklisch auslösender thermischer Schutzschalter mit Druckrückstellung, der für den Einbau in Kfz-Sicherungsblöcke kon...
Kfz-Sicherungsautomat thermisch, 1170-22-6A, E-T-A Der 1170-22-6A ist ein kompakter, einpoliger, thermischer Schutzschalter mit Druckknopf-Rückstellmechanismus, Auslöseverzögerung, Schnappmechanism...
Kfz-Sicherungsautomaten thermisch, 1610-92-6A, E-T-A Miniaturisierter einpoliger, zyklisch auslösender thermischer Schutzschalter mit automatischer Rückstellung, der für den Einbau in Kfz-Sicherung...
Kfz-Sicherungsautomaten thermisch, 1610-H2-6A, E-T-A Miniaturisierter einpoliger, zyklisch auslösender thermischer Schutzschalter mit Druckrückstellung, der für den Einbau in Kfz-Sicherungsblöcke k...
Kfz-Sicherungsautomat thermisch, 1170-21-6A, E-T-A Der 1170-21-6A ist ein kompakter, einpoliger, thermischer Schutzschalter mit Druckknopf-Rückstellmechanismus, Auslöseverzögerung, Schnappmechanism...
Produktpalette: SolidMatrix QF0603F Sicherungsstrom: 6 A Auslöseverhalten: Flink Größe der Flachstecksicherung: 1.6mm x 0.8mm x 0.8mm Nennspannung, V DC: 24 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konfo...
Produktpalette: SolidMatrix QF1206F Sicherungsstrom: 6 A Auslöseverhalten: Flink Größe der Flachstecksicherung: 3.2mm x 1.6mm x 0.85mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konf...
Kfz-Sicherungsautomat 1610-H2-6AEinpoliger, thermischer Kfz-Sicherungsautomat in sehr schmaler Bauform und wahlweise mit farbigem Handauslöser oder farbiger Gehäusekappe. Für 12 V auch mit automati...