Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEM QF1206F6A00T KFZ-SICHERUNG, FLINK, 6A, 32V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3701428
Hersteller:
     AEM
Herst.-Nr.:
     QF1206F6A00T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Produktpalette: SolidMatrix QF1206F
  • Sicherungsstrom: 6 A
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Größe der Flachstecksicherung: 3.2mm x 1.6mm x 0.85mm
  • Nennspannung, V DC: 32 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, flachsicherung 6a, auto sicherung, (Kfz), Flachstecksicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, AEM, QF1206F6A00T, 3701428, 370-1428
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,39*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,50*
    € 0,595
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,48*
    € 0,5712
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,39*
    € 0,4641
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.