Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherungsautomat 1610-H2-6A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-60259119
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     1610-H2-6A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung

Kfz-Sicherungsautomat 1610-H2-6A

Einpoliger, thermischer Kfz-Sicherungsautomat in sehr schmaler Bauform und wahlweise mit farbigem Handauslöser oder farbiger Gehäusekappe. Für 12 V auch mit automatischer Rückstellung möglich. Im Anschlussbereich austauschbar mit Flachsicherungseinsätzen gemäß DIN 72581 Teil 3.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
6 A
Stromart:
DC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Farbcode:
grün
Nennspannung DC:
32 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, flachsicherung 6a, auto sicherung, eta kfz sicherung, Kleinsicherung, Schmelzsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Flachsicherungeinsatz, KFZ-Sicherung, Feinsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 500,70*
€ 595,83*
Frei Haus
ab € 506,45*
€ 601,64*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 595,83*
€ 709,0377
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 589,39*
€ 701,3741
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 566,21*
€ 673,7899
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 545,41*
€ 649,0379
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 500,70*
€ 595,833
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 10,014* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.