Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherungsautomat, 6 A, 12 V, grün, (L x B x H) 20 x 6 x 30.4 mm, 1610-92-6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kfz-Sicherungsautomat, 6 A, 12 V, grün, (L x B x H) 20 x 6 x 30.4 mm, 1610-92-6A
Kfz-Sicherungsautomat, 6 A, 12 V, grün, (L x B x H) 20 x 6 x 30.4 mm, 1610-92-6A
Kfz-Sicherungsautomat, 6 A, 12 V, grün, (L x B x H) 20 x 6 x 30.4 mm, 1610-92-6A
Artikel-Nr.:
     4502-46G539
Herst.-Nr.:
     1610-92-6A
EAN/GTIN:
     4099891609184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Kfz-Sicherungsautomaten thermisch, 1610-92-6A, E-T-A Miniaturisierter einpoliger, zyklisch auslösender thermischer Schutzschalter mit automatischer Rückstellung, der für den Einbau in Kfz-Sicherungsblöcke konzipiert ist. Erweitert die Vorteile der Leistung und des Komforts von Schutzschaltern auf Anwendungen, die kostenkritisch sind. Anwendungen * Niederspannungs-Bordnetzsysteme für alle Arten von Fahrzeugen und Wasserfahrzeugen
Weitere Informationen:
Ausführung:
KFZ-Sicherungsautomat
Ausschaltvermögen:
50 A
Breite:
6 mm
Farbe:
grün
Höhe:
30.4 mm
Länge:
20 mm
Nennspannung:
12 V
Nennstrom:
6 A
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, sicherungsautomat e-t-a, leitungsschutzschalter, flachsicherung 6a, Haustechnik, Geräteschutz, Geräteschutzschalter, Schalter, Schutzschalter, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.