Mit diesem Set für Lebensmittelkontrolleure, Gutachter und Behörden werden amtliche Temperaturkontrollmessungen durchgeführt. Sicher verstaut in der Transporttasche erhalten Sie das konformitätsbew...
Unser hochgenaues Temperaturmessgerät testo 112 eignet sich ideal für professionelle Temperaturmessungen im Lebensmittelbereich (jedoch nicht im eichpflichtigen Verkehr). Aufgrund des großen Messbe...
Als Lebensmittelinspektor oder Qualitätsbeauftragter sind Sie mit dem konformitätsbewerteten Temperaturmessgerät testo 112 bestens ausgestattet. Aufgrund des großen Messbereichs ist das Messgerät a...
Lebensmittel-Thermometer BP5F Das Infrarot Lebensmittel-Thermometer verfügt über einen Infrarotsensor bzw. einen Einstech-Temperaturfühler, welche Temperaturmessungen schnell und zuverlässig mit ei...
Dieses praktische Einstich-Thermometer ist vielseitig einsetzbar und überzeugt durch seine schnelle Ansprechzeit und die hohe Genauigkeit (ab +-0,5°C). Einfach aus der mitgelieferten Schutzhülle he...
Metaltex 298062080 Bratenthermometer METALTEX Digital-Thermometer mit Magnet Hängevorrichtung und ausklappbarem Standfuß geeignet für Backofen und Grill bis 250 °C Sonde mit abnehmbarem Kabel (1 m)...
Der Tauch- und Einstechfühler (Thermoelement Typ K) kommt vor allem bei Messungen im Wasser zur Kontrolle der eingestellten Heizungsanlage zum Einsatz. Die sehr dünne Sondenspitze sorgt für eine sc...