Einstichthermometer; 29 cm (L); schwarz/silber Einstichthermometer aus Edelstahl zur Kerntemperaturmessung von Lebensmitteln. Temperaturfühler 14 cm lang. Mit automatischer Ausschaltfunktion nach f...
Einstech-Thermometer LabTherm / LabTherm XL Wasserdichtes, ergonomisch geformtes Taschenthermometer mit robuster Einstechspitze. Das lange Fühlerrohr ist ideal für Messungen in Flüssigkeiten, Leben...
Milchschaum-Thermometer 16,5cm Milchschaum-Thermometer Prüfstab und Fassung mit Klemme aus Edelstahl, Schutzkappe und Sichtscheibe aus Polycarbonat, Messbereich -15°C bis +100°C, farbige Hervorhebu...
ebro TLC 1598 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -50 bis 200 °C Fühler-Typ Pt1000 HACCP-konform Einstich-Thermometer TLC 1598 Messbereich -50 bis +200 °C Fühler klappbar Robust und ...
Bartscher Thermometer D2000 KTP ++ Kochzubehör - Thermometer ++ Eigenschaften: Zum Hängen oder Stellen, Akustisches Signal in 80 db, Kabel: Silikonbeschichtet ++ Betrieb über: Batterien ( 3 x 1,5 V...
Das Tauch-/Einstech-Thermometer eignet sich zum Erfassen der Temperatur in Gasen, in weichen oder pulverigen Stoffen und Flüssigkeiten. Neu: Das Mini-Thermometer in wasserdichter Ausführung kann ei...
Die Kontrolle der Kerntemperatur beim Grillen oder Braten, der sichere Temperatur-Check von Babynahrung, die Zubereitung von Lebensmitteln beim Bäcker, Konditor oder in der Gastronomie, die Kontrol...