Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählwaage CPB 15K0.2N Wägebereich 15000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählwaage 0,2 g, 15000 g
Zählwaage 0,2 g, 15000 g
Artikel-Nr.:
     415-kernCPB15K0.2N
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CPB15K0.2N
EAN/GTIN:
     4045761124387
Technisches Datenblatt
Einzelprospekt
Suchbegriffe:
Industriewaage
Kompaktwaage
Präzisionswaage
Tierwaage

Zählwaage CPB, Profimodell, Zählauflösung bis zu 60.000 Punkte.

Produktbeschreibung:

  • Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
  • Über Tastenblock programmierbar: - gewünschte Referenzstückzahl und - bekanntes Referenzgewicht
  • drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
  • Zählsummenspeicher: zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht
  • Akustisches Fill-to-target: Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar, z. B. für Checkweighing. Bei Erreichen des Zielwertes ertönt ein Signal
  • PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
  • hohe Mobilität: dank Akkubetrieb (optional) nicht serienmäßig
  • kompakte, flache Bauweise
  • geringes Eigengewicht damit geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten wie Produktion, Lager, Versand etc.
  • zwei Waagen in einer: Umschaltung vom Zählmodus in den Wiegemodus per Tastendruck
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:

  • große hinterleuchtete LCD-Displays, Ziffernhöhe 20 mm
  • Abmessungen Wägeplatte Bx T: 295 x 225 mm, Edelstahl
  • zulässiger Umgebungstemperaturbereich: 0°C/40°C

Hinweis:

  • Im geschäftlichen Verkehr besteht amtliche Eichpflicht!
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit d:
0,2 g
Breite:
315 mm
Gewicht:
3,2 kg
Höhe:
100 mm
Kleinstes Teilegewicht Zählen:
0,25 g/Stück
max. Wägebereich:
15000 g
Tiefe:
350 mm
Typ:
Zählwaage
Angebote (44)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,83*
€ 202,58*
6 Tage
11
€ 7,95*
ab € 183,07*
€ 202,59*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,89*
€ 203,89*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,68*
€ 204,81*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,90*
€ 297,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,82*
€ 354,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,91*
€ 339,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 277,60*
€ 330,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 270,30*
€ 321,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,86*
€ 299,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,69*
€ 298,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,90*
€ 295,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
RFS-A02
€ 54,16*
Zubehör
Kern
CFS-A03
€ 250,75*
Zubehör
Kern
911-013
€ 340,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.