Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Zählwaage CCS 30K0.01.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-529
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266529
EAN/GTIN:
     4045761180147
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Präzisionswaage
Zählsysteme
KERN Zählwaage CCS, bis 30 kg, min. Teilegewicht 0,5 g/Stck., Wägeplatte 400 x 300 mm
  • hochgenaues Zählsystem - präzise Referenzwaage zum Wiegen kleinster Teile und Mengenwaage zum Wiegen großer Stückzahlen
  • automatische Referenzoptimierung - stufenweise wird der Durchschnittswert des Teilegewichts optimiert
  • interner Speicher für Daten von bis zu 100 Artikeln
  • RS-232 Schnittstelle zum Anschluss an PC, Drucker oder Netzwerk
  • Zielstückzahl- und Zielgewichtsfunktion - Signal ertönt bei Erreichen des Zielwerts
  • Zählsummenspeicher -Aufsummieren gleicher Zählteile in Gesamtstück und Gesamtgewicht
  • 3 Displays - Gesamtgewicht, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
  • über Tastenblock programmierbar
Technische Daten:
  • Typ: CCS
  • Wägebereich max.: 30 kg
  • Wägebereich Referenzwaage max.: 3000 g
  • Ablesbarkeit d: 1 g
  • Ablesbarkeit d Referenzwaage: 0,01 g
  • Höhe Wägeplatte [mm]: 128
  • Maße Wägeplatte [mm]: 300 x 400
  • Maße außen B x T x H [mm]: 300 x 400 x 128
  • Reproduzierbarkeit: 20 mg
  • Linearität: 30 mg
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Werkstoff Wägeplatte: Edelstahl
  • Nennspannung [V]: 220 - 240
  • Frequenz [Hz]: 50
  • Eichwert e:
  • Einschwingzeit: 2 s
  • Luftfeuchtigkeit max.: 80 %
  • Mindestlast:
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Labor): 50 mg
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Normal): 500 mg
  • Schnittstelle: RS-232 serienmäßig
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 20
  • Gewicht [kg]: 12,05
Weitere Informationen:
Breite Außen:
300 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
128 mm
Farbe:
hellgrau / silber
Gewicht:
12,05 kg
Weitere Suchbegriffe: Zählwaage, zählwaage bis 30kg, zählwaage, zählwaage 0,01 g, Waage, Industriewaage, KERN Waage, Wägesystem, Wägeplatte, Zählsystem, Waage bis 30 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 481,48*
€ 582,88*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 533,39*
€ 583,10*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 532,20*
€ 589,64*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,80*
€ 599,71*
Lager 420
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,24*
€ 616,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,48*
€ 733,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,24*
€ 710,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,57*
€ 694,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,31*
€ 684,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,24*
€ 672,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 29,82*
Zubehör
k.A.
266684
ab € 190,48*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 319,85*
Zubehör
k.A.
267430
ab € 53,54*
Zubehör
k.A.
267429
ab € 250,76*
Zubehör
k.A.
267431
ab € 53,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.