Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Zählwaage CXB 6K0.5 Wägebereich: 6,0 kg, Ablesbarkeit: 0,5 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern Zählwaage CXB 6K0.5 Wägebereich: 6,0 kg, Ablesbarkeit: 0,5 g
Kern Zählwaage CXB 6K0.5 Wägebereich: 6,0 kg, Ablesbarkeit: 0,5 g
Kern Zählwaage CXB 6K0.5 Wägebereich: 6,0 kg, Ablesbarkeit: 0,5 g
Kern Zählwaage CXB 6K0.5 Wägebereich: 6,0 kg, Ablesbarkeit: 0,5 g
Artikel-Nr.:
     158-KB1121
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     CXB 6K0.5
EAN/GTIN:
     4045761085497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Laborwaage
Laborwaagen
Zählwaage
Kern Zählwaage CXB 6K0.5 Wägebereich: 6,0 kg, Ablesbarkeit: 0,5 g
KERN® Zählwaage CXB

Einsteigermodell ins Profi-Zählen

  • große, hinterleuchtete LCD-Displays mit Ziffernhöhe 18 mm
  • Zählsummenspeicher zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht
  • akustisches Fill-to-targetZiestückeinheit bzw. Zielgewicht programmierbar. bei Erreichen des Zielwertes ertönt ein Signal
  • schmutzabweisende Bauweise durch Wasserrinnen am Gehäuserand und Dichtungsringe über den oberen Gehäuseeinlässen
  • Maße Wägeplatte (Edelstahl): 300 x 225 mm
  • Maße Gesamtwaage: 300 x 330 x 110 mm
  • DKD-Zertifikat möglich

  • Größe Gesamtwaage (B x H x T): 300 x 330 x 110 mm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
30,0
Höhe [cm]:
11,0
Tiefe [cm]:
33,0
Wägeplattenbreite [cm]:
30
Wägeplattentiefe [cm]:
22,5
Produktart:
Zählwaage
Produktkategorie:
Waagen
Ablesbarkeit [g]:
0,5
Ausstattung:
Stückzählung
Eigenschaft:
kallibrierbar
max. Wägebereich [g]:
6.000
Reproduzierbarkeit [g]:
0,5
Stromversorgung:
Akku | Netzstrom
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: zählwaage ablesbarkeit: 0,5 g, zählwaage, kern & sohn zählwaage, Waagen, KERN Zählwaage CXB, Ablesbarkeit: 0, 5 g, max. Wägebereich: 6 kg, KERN
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 193,99*
€ 247,89*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 223,76*
€ 255,88*
Frei Haus
ab € 235,43*
€ 275,37*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,40*
€ 275,37*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 287,75*
€ 324,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,34*
€ 385,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,59*
€ 375,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,60*
€ 352,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,21*
€ 348,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,75*
€ 342,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 287,75* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 29,82*
Zubehör
Kern
CXB-A01S05
ab € 36,37*
Zubehör
k.A.
266684
ab € 190,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.