Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählwaage, 3 kg/1 g, CXB 3K1NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählwaage, 3 kg/1 g, CXB 3K1NM
Zählwaage, 3 kg/1 g, CXB 3K1NM
Artikel-Nr.:
     4502-12L6885
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CXB 3K1NM
EAN/GTIN:
     4045761162686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriewaage
Zählwaage
kern zählwaage bis 3 kg
zählwaagen kern
Zählwaage, CXB 3K1NM, Kern - Waagen CXB 3K1NM Zählwaage Max 3000 g: e=1 g: d=1 g Features * Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts * Über Tastenblock programmierbar: * gewünschte Referenzstückzahl * bekanntes Referenzgewicht * Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Referenzgewicht, Gesamtstückzahl * Akustisches Filltotarget: Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar, z. B. für Checkweighing. Bei Erreichen des Zielwertes ertönt ein Signal * Zählsummenspeicher: zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
1 g
Ausführung:
Zählwaage
Wägebereich:
3 kg
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
4.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: zählwaage, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Plattformwaage, Werkstattausstattung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 213,80*
€ 271,07*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 242,36*
€ 275,77*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,61*
€ 276,32*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,94*
€ 276,59*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 273,70*
€ 309,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,18*
€ 367,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,78*
€ 363,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,59*
€ 343,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,15*
€ 333,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,70*
€ 325,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 273,70* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
CXB-A01S05
ab € 36,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.