Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presswerkzeug für Aderendhülsen und Zwillingsaderendhülsen, 4 - 50 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-K28
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     K28
EAN/GTIN:
     4012078027915
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Geeignet für Kastenklemmen. Je Querschnitt ein Pressprofil. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßige Pressergebnisse. Seitliche Hülseneinführung (Seitenpressung). Exakte Querschnittzuordnung durch dauerhafte Markierung auf dem Presswerkzeug. Handgriffe mit Abgleitschutz.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
10 mm² | 50 mm²
Länge:
335 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,24*
€ 231,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,32*
€ 216,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,14*
€ 201,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,29*
€ 197,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,53*
€ 191,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.