| |
|
| Artikel-Nr.: C3686-K35 Herst.-Nr.: K35 EAN/GTIN: 4012078027939 |
| |
|
| | |
| Für runde Klemmenöffnung. Je Querschnitt ein Pressprofil. Seitliche Hülseneinführung (Seitenpressung). Exakte Querschnittzuordnung. Ergonomische Handgriffe. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Aderendhülsen | Pressform: | Dornpressung | Querschnitt: | 10 mm² | 35 mm² | AWG-Bereich: | 2 | 7 | Länge: | 230 mm | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | nein | Ausführung/Betätigung: | mechanisch | Einsätze auswechselbar: | nein | Anzahl der mitgelieferten Einsätze: | 1 | Mit automatischem Rücklauf: | nein | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, klauke presszange dornpressung, dornpresszange, dornpresszange klauke, Presswerkzeug, Crimpwerkzeug |
| | |
| |