| |
|
| Artikel-Nr.: C3686-K06 Herst.-Nr.: K06 EAN/GTIN: 4012078001342 |
| |
|
| | |
| Kraftsparender und wartungsarmer mechanischer Antrieb. Mit drehbaren Profilscheiben. Exakte Querschnittzuordnung durch dauerhafte Markierung an den Profilscheiben. Für Rohrkabelschuhe und Verbinder Normalausführung. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Kabelschuhe und Verbinder | Pressform: | sechskant (hexagonal) | Querschnitt: | 10 mm² | 120 mm² | Länge: | 650 mm | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | nein | Ausführung/Betätigung: | mechanisch | Einsätze auswechselbar: | nein | Anzahl der mitgelieferten Einsätze: | 1 | Mit automatischem Rücklauf: | nein | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, Rohrkabelschuh, klauke presszange 10-120mm², dornpresszange, dornpresszange klauke, Presswerkzeug, Crimpwerkzeug |
| | |
| |