Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Karton-Verschlusshefter

  Karton-Verschlusshefter  (63 Angebote unter 29.259.639 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Karton-Verschlusshefter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Karton-Verschlusshefter"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Heftklammern Metall 35 x 22 mm (2 Angebote) 
Die Heftklammern eignen sich für die mechanischen und pneumatischen Hefter von JOSEF KIHLBERG und BOSTITCH (siehe Tabelle). Die abgeschrägten Enden erleichtern die Penetration Ihrer Kartons. Das fl...
RAJA
A783522
ab € 106,32*
pro 20.000 Stück
 
 Paket
Druckluftnagler Kartonverschlußhefter KTVH-B19D (1 Angebot) 
Zum Deckelverschluss gefüllter und zur Bodenheftung leerer Faltschachteln aus Einfach- oder Doppelwellpappe ist der Druckluftnagler Kartonverschlußhefter KTVH-B19D geeignet. Für Ankernägel Typ B vo...
Prebena
KTVH-B19D
ab € 470,58*
pro Stück
 
 Stück
Kartonverschlusshefter,f. Klammern L 19/22mm,f. 100 Klammern,Druckluft (19 Angebote) 
Kartonverschlusshefter für Klammern Tiefe 19 /22 mm für 100 Klammern Bedienung per Druckluft geeignet für 3-wellige Kartonagen Zubehör: 205384 Heftklammern, Hefttiefe 22 mm Suchbegriffe: Kartonvers...
Banholzer & Wenz
52137
ab € 380,88*
pro Stück
 
 Stück
Druckluftnagler Kartonverschlußhefter KTVH-B22D (1 Angebot) 
Der Druckluftnagler Kartonverschlußhefter KTVH ist zum Deckelverschluss gefüllter und zur Bodenheftung leerer Faltschachteln aus Einfach- oder Doppelwellpappe zu verwenden. Für Ankernägel Typ B von...
Prebena
KTVH-B22D
ab € 472,73*
pro Stück
 
 Stück
Druckluftnagler Kartonverschlußhefter KTVH-R19D (1 Angebot) 
Der Druckluftnagler Kartonverschlußhefter KTVH ist zum Deckelverschluss gefüllter und zur Bodenheftung leerer Faltschachteln aus Einfach- oder Doppelwellpappe zu verwenden. Für Ankernägel Typ B von...
Prebena
KTVH-R19D
ab € 407,24*
pro Stück
 
 Stück
Handtacker Kartonverschlußhefter KTVH-B19H (1 Angebot) 
Der Handtacker Kartonverschlußhefter KTVH ist zum Deckelverschluss gefüllter und zur Bodenheftung leerer Faltschachteln aus Einfach- oder Doppelwellpappe zu verwenden. Für Ankernägel Typ B von 16 -...
Prebena
KTVH-B19H
ab € 246,65*
pro Stück
 
 Stück
Handtacker Kartonverschlußhefter KTVH-R19H (1 Angebot) 
Der Handtacker Kartonverschlußhefter KTVH ist zum Deckelverschluss gefüllter und zur Bodenheftung leerer Faltschachteln aus Einfach- oder Doppelwellpappe zu verwenden. Für Ankernägel Typ B von 16 -...
Prebena
KTVH-R19H
ab € 213,99*
pro Stück
 
 Stück
Kartondeckelhefter, m. HANDH. f. Kklammer 16-19mm (12 Angebote) 
Kartonverschlusshefter, manuell • Zum Verschließen gefüllter Faltschachteln • Magazin mit 100 Klammern • Sehr handlich durch eine optimale Ergonomie
Banholzer & Wenz
52112
ab € 210,02*
pro Stück
 
 Stück
Kartondeckelhefter,m. Druckluft f.Klammer 16-19mm (11 Angebote) 
Kartonverschlusshefter, pneumatisch • Zum Verschließen gefüllter Faltschachteln • Magazin mit 100 Klammern • Sehr handlich durch eine optimale Ergonomie
Banholzer & Wenz
52135
ab € 367,79*
pro Stück
 
 Stück
Kartonverschlussgerät KP 22L pneumatisch (2 Angebote) 
Kartonverschlussgerät Zum Verschließen von Kartons in schneller und zeitsparender Heftfolge ohne jeglichen Kraftaufwand Oberladesystem mit Ladekapazität für 100 Heftklammern No. 35 Rückenbreite 34,...
Regur
KP22LP
ab € 377,57*
pro Stück
 
 Stück
Kartonverschlusshefter Akku f.Klammern 19 o. 22 mm L342xB114XH203mm (9 Angebote) 
Akku-Betrieb · Einhand-Geräte zum sicheren Verschließen gefüllter Faltkartons und zur Bodenheftung leerer Faltkartons · Magazinkapazität 100 Heftklammern, Schenkellänge 19 oder 22 mm · bis zu 800 A...
Banholzer & Wenz
52120
ab € 572,28*
pro Stück
 
 Stück
Akku-Verschlusshefter, für 1- bis 2-wellige Kartons, für Klammern 18 / 22 mm. (1 Angebot) 
Akku-Verschlusshefter, für 1- bis 2-wellige Kartons, für Klammern 18 / 22 mm. Schnelles, einfaches Heften auf Knopfdruck. Überall einsetzbar, kein Kompressor nötig. Leistungsfähig: bis zu 800 Klamm...
TAKKT Fulfillment GmbH
avh2021
ab € 827,60*
pro Stück
 
 Stück
Heftklammern Kupfer 35 x 22 mm (2 Angebote) 
Die Heftklammern eignen sich für die mechanischen und pneumatischen Hefter von JOSEF KIHLBERG und BOSTITCH (siehe Tabelle). Die abgeschrägten Enden erleichtern die Penetration Ihrer Kartons. Das fl...
RAJA
JK56022
ab € 137,62*
pro 20.000 Stück
 
 Paket
Kartonverschlusshefter manuell L433xB115xT220mm f. Heftklammern 19 od. 22mm (19 Angebote) 
manuell · Einhand-Geräte zum sicheren Verschließen gefüllter Faltkartons und zur Bodenheftung leerer Faltkartons Weitere technische Eigenschaften: · Kapazität: 100 Heftklammern
Banholzer & Wenz
52115
ab € 217,91*
pro Stück
 
 Stück
Kartonverschlussgerät KP18 (2 Angebote) 
Manuelles Kartonverschlussgerät für leere und volle Versandkartons. Die Heftklammern werden durch Umbiegesicheln stabil im Karton verankert. Regulierbare Heftstärke. Heftklammer No.35, Rückenbreite...
Dr. Gold
KP18
ab € 183,27*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Karton-Verschlusshefter
^

Kartonverschlusshefter als Hilfsmittel in der Verschlusstechnik

Viele Unternehmen versenden ihre Waren über die Post. Da es im Arbeitsalltag zu mehreren Bestellungen und damit einher auch zu einer erhöhten Anzahl von Pakten kommt, müssen diese so effizient wie möglich bearbeitet werden. Neben gut ausgebildetem Fachpersonal sind Kartonverschließmaschinen ein unersetzliches Hilfsmittel. Kartonverschlusshefter eignen sich für den manuellen Gebrauch und sind kostengünstiger als eine Kartonverschließmaschine.

Funktion eines Kartonverschlusshefters

Ein Kartonverschlusshefter dient dem sicheren Verschließen von zusammenstoßenden oder überlappenden Deckeln von Kartonagen. In der Regel werden Breitheftklammern eingesetzt, die den Karton fest verschließen können. Je nach Stärke der zu verheftenden Wellpappkartons können Klammern von unterschiedlicher Schenkellänge verwendet werden. Mit einem Kartonverschlusshefter ist es möglich, schnell und unkompliziert den Boden leerer Kartons vorzuheften und die Deckel bereits befüllter Kartons von außen zu verschließen.

Die Heftklammern sind unverzichtbar

Heftklammern gibt es in verschiedenen Ausführungen. Je nach Gerät ist es darüber hinaus möglich, die Eindringtiefe der Klammern zu verstellen. Meist hat man die Wahl zwischen fünf unterschiedlichen Tiefen. Die Länge der Klammern kann auf verschiedene Schenkellängen eingestellt werden.

Worauf bei einem Kartonverschlusshefter geachtet werden sollte

Kartonverschlusshefter werden von Hand benutzt. Das bedeutet, dass sie sehr robust sein müssen, um mögliche Stürze ohne Schäden zu überstehen. Weiterhin ist es wichtig, dass die Geräte in ihrer Bauweise einfach und leicht gehalten sind. Es ist wichtig, dass sie ausbalanciert sind, damit ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht werden kann. Der Auslöseweg sollte recht kurz sein, damit eine hohe Geschwindigkeit und damit ein effizientes Arbeiten erreicht werden kann.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.