Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonverschlussgerät KP 22L pneumatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartonverschlussgerät KP 22L pneumatisch
Kartonverschlussgerät KP 22L pneumatisch
Artikel-Nr.:
     467-#REGUKP22LP
Hersteller:
     Regur
Herst.-Nr.:
     KP22LP
EAN/GTIN:
     4001973018975
Suchbegriffe:
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Kartonverschlusshefter
Verschlußhefter
  • Kartonverschlussgerät
  • Zum Verschließen von Kartons in schneller und zeitsparender Heftfolge ohne jeglichen Kraftaufwand
  • Oberladesystem mit Ladekapazität für 100 Heftklammern No. 35
  • Rückenbreite 34,9 mm, Längen 18-22 mm
  • Arbeitsdruck: 4-6 bar
  • Für Kartonverschlussklammer B 35/18 und B 35/22
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.64 kg
Farbe:
blau/schwarz
Heftart:
geschlossen
Klammernart:
Nr. 35
Marke:
Regur
Material:
Metall
Nachfüll-Technik:
Oberladesystem
Weitere Suchbegriffe: kartonverschlusshefter druckluft, blindhefter, Verschlussgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 378,16*
€ 439,70*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,81*
€ 439,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,70*
€ 523,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,26*
€ 513,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,12*
€ 474,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,82*
€ 463,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 389,81*
€ 463,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,16*
€ 450,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regur
B35/15
ab € 11,52*
Zubehör
Regur
B35/22
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.