| |
|
| Artikel-Nr.: 415-prebKTVH-B19D Herst.-Nr.: KTVH-B19D EAN/GTIN: 4016429054353 |
| | |
|
| | |
| Zum Deckelverschluss gefüllter und zur Bodenheftung leerer Faltschachteln aus Einfach- oder Doppelwellpappe ist der Druckluftnagler Kartonverschlußhefter KTVH-B19D geeignet. Für Ankernägel Typ B von 16 - 19 mm. Produktbeschreibung - pneumatisch
- Geräuschdämpfer
- rückschlagfrei
- einfaches Nachladen
- schnelle Schussfolge
- Griffschutz mit Antirutschbelag
- im Karton
- Arbeitsdruck: 5 - 7 bar
- Luftverbrauch: 0,12 l / Nagelung
Weitere Informationen: | | Betriebsart: | Druckluft | Breite: | 120 mm | Gewicht: | 2 kg | Höhe: | 227 mm | Länge: | 347 mm | Typ: | Ankernagler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Blindhefter, Karton-Verschlusshefter, Kartonverschlusshefter, Verschlußhefter, prebena kartonverschlusshefter druckluft, blindhefter, kartonverschlusshefter druckluft, DNPF16, Klammergerät, KTVH-B19D, Nagler, Prebena |
| | |
| |