Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonverschlusshefter Akku f.Klammern 19 o. 22 mm L342xB114XH203mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9180487078
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     52120
EAN/GTIN:
     4030198521205
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Flachklammern-Magazin
Akku-Betrieb · Einhand-Geräte zum sicheren Verschließen gefüllter Faltkartons und zur Bodenheftung leerer Faltkartons · Magazinkapazität 100 Heftklammern, Schenkellänge 19 oder 22 mm · bis zu 800 Anwendungen pro Akku-Ladung · im Lieferumfang sind 1 Ladegerät und 2 Akkus 10.8V/XR LI-ION 1,5 AH enthaltenWeitere technische Eigenschaften:· Kapazität: 100 Heftklammern
Weitere Informationen:
Breite:
114 mm
Länge:
342 mm
Gewicht:
2,8 kg
für Schenkellänge:
19 oder 22 mm
Ausführung:
Akku-Betrieb
Höhe:
203 mm
passend für:
für Heftklammern
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 596,72*
€ 658,22*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 571,06*
€ 658,73*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 595,47*
€ 658,97*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,60*
€ 661,26*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 661,84*
€ 713,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,22*
€ 783,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,79*
€ 728,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 611,78*
€ 728,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 611,77*
€ 728,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,05*
€ 717,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 603,04*
€ 717,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 603,03*
€ 717,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 603,02*
€ 717,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 603,01*
€ 717,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,72*
€ 712,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,72*
€ 710,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
52754
ab € 80,58*
Zubehör
Banholzer & Wenz
52751
ab € 37,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.