Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtacker Kartonverschlußhefter KTVH-B19H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handhefter KTVH-B19H
Handhefter KTVH-B19H
Ankernagel Typ ANK 40 - 50 mm
Artikel-Nr.:
     415-prebKTVH-B19H
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     KTVH-B19H
EAN/GTIN:
     4016429054346
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Handtacker
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Kartonverschlusshefter

Der Handtacker Kartonverschlußhefter KTVH ist zum Deckelverschluss gefüllter und zur Bodenheftung leerer Faltschachteln aus Einfach- oder Doppelwellpappe zu verwenden. Für Ankernägel Typ B von 16 - 19 mm.

Produktbeschreibung:

  • manuell
  • geringer Kraftaufwand
  • einfaches Nachladen
  • Höhenverstellung
  • Griffschutz mit Antirutschbelag
  • zusätzlicher Handgriff

Lieferumfang:

  • im Karton
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Gewicht:
2 kg
Höhe:
288 mm
Länge:
410 mm
Typ:
Handtacker
Weitere Suchbegriffe: Verschlußhefter, kartonverschlusshefter mechanisch, blindhefter, prebena kartonverschlusshefter, Handhefter, Handheftpistole, HHPF14, HP-J/VX16, HPVZ08, HTVX08, KTVH, manuell, pneumatisch, Prebena
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,45*
€ 386,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,90*
€ 368,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 301,95*
€ 359,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 294,00*
€ 349,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,39*
€ 311,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,49*
€ 306,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,52*
€ 293,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
KTVH-B19D
ab € 467,90*
Ähnlich
Prebena
KTVH-B22D
ab € 473,72*
Ähnlich
Prebena
KTVH-R19D
ab € 409,77*
Ähnlich
Prebena
KTVH-R19H
ab € 214,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.