Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftnagler Kartonverschlußhefter KTVH-B22D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftnagler KTVH-B22D
Druckluftnagler KTVH-B22D
Ankernagel Typ ANK 40 - 50 mm
Artikel-Nr.:
     415-prebKTVH-B22D
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     KTVH-B22D
EAN/GTIN:
     4016429054360
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler

Der Druckluftnagler Kartonverschlußhefter KTVH ist zum Deckelverschluss gefüllter und zur Bodenheftung leerer Faltschachteln aus Einfach- oder Doppelwellpappe zu verwenden. Für Ankernägel Typ B von 19 - 22 mm.

Produktbeschreibung:

  • pneumatisch
  • Geräuschdämpfer
  • rückschlagfrei
  • einfaches Nachladen
  • schnelle Schussfolge
  • Griffschutz mit Antirutschbelag
  • Arbeitsdruck: 5 - 7 bar
  • Luftverbrauch: 0,12 l / Nagelung

Lieferumfang:

  • im Karton
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Druckluft
Breite:
120 mm
Gewicht:
2,1 kg
Höhe:
227 mm
Länge:
347 mm
Typ:
Ankernagler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 471,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,24*
€ 660,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,63*
€ 650,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,12*
€ 629,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,02*
€ 609,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,43*
€ 561,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
KTVH-B19D
ab € 469,96*
Ähnlich
Prebena
KTVH-R19D
ab € 408,69*
Ähnlich
Prebena
KTVH-B19H
ab € 245,12*
Ähnlich
Prebena
KTVH-R19H
ab € 213,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.