Die Karteikarte hat noch nicht ausgedient
Die Karteikarte ist schon uralt und ein bekanntes Hilfsmittel zur Organisation. Bevor in jedem
Büro ein Computer stand, war die Karteikarte das vorherrschende Organisationsmittel. Viele kennen es noch aus Bücherreihen meist in Bibliotheken, in denen ganz oft noch alles per Karteikarte gelistet und zu finden ist.
Wofür werden Sie heute genutzt?
Heutzutage werden diese sehr gern von Schülern bzw. Studenten als Lernhilfe genutzt. Alle wichtigen Lerninhalte werden thematisch sortiert auf die Karteikarten geschrieben. Fragen stehen auf der Vorderseite und die Antworten auf der Rückseite. Sie können so Ihren Wissensstand ständig kontrollieren und dazu einen
Karteikasten nutzen, indem Sie die Reihenfolge selbst festlegen können. Des Weiteren sind Karteikarten in Hausarztpraxen sehr bekannt. Auch in Büros für Telefonnummern oder Adressen sowie bei
Präsentationen als Gedankenstütze finden Sie Verwendung.
Größe
Sie können Karteikarten in folgenden Größen wählen:
- DIN A4 (210 x 297 mm): Anwendung oft als Lernkartei, die problemlos per Computer ausgedruckt werden kann.
- DIN A5 (148 x 210 mm): Anwendung in Arztpraxen oder als Lernkartei. Auch Personalabteilungen legen meist für jeden neuen Mitarbeiter noch eine Karteikarte mit den wichtigsten Informationen an.
- DIN A6 (105 x 148 mm): Häufige Verwendung in Bibliotheken.
- DIN A7 (74 x 105 mm): Dient als Lernkartei mit praktischem Karteikasten. Ideal zum Mitnehmen geeignet.
- DIN A8 (52 x 74 mm): Vielfältiger Gebrauch.
Liniert, kariert oder blanko
Müssen Sie viel Text auf der Karteikarte unterbringen, so ist die linierte Variante genau passend für Sie. Des Weiteren erhältlich sind auch karierte und blanko
Karten. Arbeiten Sie viel mit Zahlen, empfiehlt sich die karierte Variante. Die Blanko-Modelle eignen sich für Zeichnungen gut. Grundsätzlich entscheiden Sie, mit welcher Form Sie am besten arbeiten können und wollen.
Bekennen Sie Farbe
Mit farbigen Karteikarten haben Sie die Möglichkeit, Daten z. B. nach Priorität oder Themen zu kennzeichnen. Verschiedene Farbe wie z. B. Blau, Gelb, Grün oder Rot stehen Ihnen zur Verfügung. Denken Sie dabei an den Signalcharakter der Farben, so finden Sie auf einen Blick immer die richtige Karteikarte.
Abpackungen
Wenn Sie häufig Karteikarten benötigen, sollten Sie überlegen, ob Sie nicht eine große Verpackungseinheit erwerben. So stehen beispielsweise Packungen von 20 bis 1.000 Stück zur Wahl.
Womit können Sie Karteikarten beschriften?
Die angebotenen Papierstärken reichen beispielsweise von 170 g/qm bis 250 g/qm. Die Karteikarten sind mit
Stiften beschreibbar, wie auch mit Schreibmaschine oder mit Hilfe eines PC bedruckbar. Für das Bedrucken erhalten Sie auch spezielle Software.
Suchen Sie noch mehr Hilfsmittel?
Wie schon erwähnt sind Karteikästen der ideale Aufbewahrungsort für Karteikarten. Eine Alternative zum Karteikasten ist ein
Karteitrog. Dieser ist im Vergleich zum Karteikasten ohne Deckel und schnell einsehbar. Des Weiteren erhalten Sie das passende Beschriftungsmaterial in unserem Sortiment. Wenn Sie Karteikarten alphabetisch ablegen wollen, empfehlen wir Ihnen als praktisches Zubehör
Karteikartenregister.