Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikarte A6 100Stück blanko blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Karteikarte A6 100Stück blanko blau
Karteikarte A6 100Stück blanko blau
Artikel-Nr.:
     C1175-10837177
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10837177
EAN/GTIN:
     4008110310596
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Karteikarte A6 100Stück blanko blau. Werkstoff: Papier, holzfrei, HF, säurefrei (pH-Wert 7 oder höher). Flächenmasse des Papiers: 170 g/qm. Farbe der Lineatur: ohne. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: tintenfest, für alle Füllhalter und Roller geeignet. Format der Karte: A6. Ausführung der Lineatur: blanko. Farbe: blau. Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Packungsmenge:
100
Artikelbezeichnung:
Karteikarte A6 100Stück blanko blau
Farbe:
blau
Werkstoff:
Papier
Ausführung der Kopflinie:
ohne
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
tintenfest, für alle Füllhalter und Roller geeignet
Farbe der Lineatur:
ohne
Format der Karte:
A6
Ausführung der Lineatur:
blanko
Flächenmasse des Papiers:
170
Verpackung:
Packung
Weitere Suchbegriffe: karteikarten blanko, adresskarte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.