| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-10837136 Herst.-Nr.: 10837136 EAN/GTIN: 4008110310282 |
| |
|
| | |
| Karteikarte A5 100Stück blanko gelb. Werkstoff: Papier, holzfrei, HF, säurefrei (pH-Wert 7 oder höher). Flächenmasse des Papiers: 170 g/qm. Farbe der Lineatur: ohne. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: tintenfest, für alle Füllhalter und Roller geeignet. Format der Karte: A5. Ausführung der Lineatur: blanko. Farbe: gelb. Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 100 Stück. Weitere Informationen: | | Packungsmenge: | 100 | Artikelbezeichnung: | Karteikarte A5 100Stück blanko gelb | Farbe: | gelb | Werkstoff: | Papier | Ausführung der Kopflinie: | ohne | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | tintenfest, für alle Füllhalter und Roller geeignet | Farbe der Lineatur: | ohne | Format der Karte: | A5 | Ausführung der Lineatur: | blanko | Flächenmasse des Papiers: | 170 | Verpackung: | Packung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |