Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikarte A7 200Stück liniert farbig sortiert grün/gelb/rot/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karteikarte A7 200Stück liniert farbig sortiert grün/gelb/rot/blau
Karteikarte A7 200Stück liniert farbig sortiert grün/gelb/rot/blau
Artikel-Nr.:
     C1175-10836245
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10836245
EAN/GTIN:
     4008110309279
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Karteikarte A7 200Stück liniert farbig sortiert. Werkstoff: Papier, holzfrei, HF, säurefrei (pH-Wert 7 oder höher). Flächenmasse des Papiers: 170 g/qm. Farbe der Lineatur: blau. Doppelte Kopflinie. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: tintenfest, für alle Füllhalter und Roller geeignet. Format der Karte: A7. Ausführung der Lineatur: liniert. Farbe: farbig sortiert, je 50Stück grün/gelb/rot/blau. Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 200 Stück.
Weitere Informationen:
Packungsmenge:
200
Artikelbezeichnung:
Karteikarte A7 200Stück liniert farbig sortiert
Farbe:
farbig sortiert, je 50Stück grün/gelb/rot/blau
Werkstoff:
Papier
Ausführung der Kopflinie:
doppelt
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
tintenfest, für alle Füllhalter und Roller geeignet
Farbe der Lineatur:
blau
Format der Karte:
A7
Ausführung der Lineatur:
liniert
Flächenmasse des Papiers:
170
Verpackung:
Packung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.