Facom LAN0.2 Gurt+Doppel-Karabinerhaken 1,2m SLS 5Stk Gurt mit Doppel-Karabinerhaken für FACOM SLS-System 200 mm lang Traglast max. 4 kg Produktstärken: Gurt zum Einhängen von Werkzeugen der Reihe ...
MAKITA E-13568 - Torsion Bit-Set Impact Premier (5-teilig | incl. Karabinerhaken) Die 50-mm-Bits verfügen über einen doppelten Torsions-Bereich. Die präzisionsgefertigten Spitzen garantieren einen ...
TEE-UU CT HMS Screw Karabiner (1 Stück) Produktbeschreibung: Der CT HMS Screw Karabiner ist ein birnenförmiger Aluminiumkarabiner mit klassischem Schraubverschluss. Geeignet und zugelassen zum Einb...
Absperrkordel Vesara mit goldenen Karabinerhaken (Messing); 153x3.2 cm (LxØ); rot; 2 Stück / Packung Absperrkordel aus Baumwolle und Polyester. Endkappen aus Edelstahl und Karabinerhaken. Für den g...
Bandfalldämpfer LDAD, 2-strängig, 1 Karabiner, 150 kg. 2-strängiges Kernmantel-Verbindungsmittel mit Falldämpfer. Entspricht der Norm EN 355. Entspricht ABC/P/11.062. 2-strängiges Verbindungsmittel...
00 50 13 T BK Adapterschlaufen mit fixiertem Materialkarabiner Für die zuverlässige Werkzeugsicherung: In zahlreichen Falltests überprüfte Haltbarkeit für Werkzeuge bis 6 kg, auch Akkubetrieben. fü...