| |
|
| Artikel-Nr.: 103-548331 Herst.-Nr.: 77982 EAN/GTIN: 4061753115621 |
| |
|
| | |
| Bandfalldämpfer LDAD, 2-strängig, 1 Karabiner, 150 kg.
2-strängiges Kernmantel-Verbindungsmittel mit Falldämpfer. Entspricht der Norm EN 355. Entspricht ABC/P/11.062. 2-strängiges Verbindungsmittel aus geflochtenem Seil Ø 12,5 mm, aus Polyamidfasern 6.6 tex mit Falldämpfer. Das 2-strängige Verbindungsmittel mit Falldämpfer ist ein Verbindungselement zwischen einem festen oder beweglichen Anschlagpunkt und dem Anschlagpunkt am Auffanggurt. Es ist eine ideale Absturzsicherung, so dass der Bediener niemals abgekoppelt wird. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 150 kg | Produkttyp: | Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Falldämpfungsleine, Karabiner, Karabinerhaken, Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, tractel bandfalldämpfer, bandfalldämpfer, 548331 49, Fallschutzsicherung, Fallschutzsicherungen, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA |
| | |
| |