Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 50 13 T BK Adapterschlaufen mit fixiertem Materialkarabiner Zur Werkzeug-Absturzsicherung 186 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-00 50 13 T BK
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 50 13 T BK
EAN/GTIN:
     4003773088035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
00 50 13 T BK Adapterschlaufen mit fixiertem Materialkarabiner Für die zuverlässige Werkzeugsicherung: In zahlreichen Falltests überprüfte Haltbarkeit für Werkzeuge bis 6 kg, auch Akkubetrieben. für vielseitige Anschlussvariationen zur Werkzeugsicherung. Verringert die Risken des Werkzeugverlustes, der Verletzung von Lebewesen sowie der Beschädigung von Gegenständen. Für Arbeiten in Höhe, Tiefe oder an Seilen: für Industrieklettern, Schachtarbeiten, Rettungsdienste, Baumpflege, Brückensanierung, Windkraft oder auf See. In Kombination mit dem Materialkarabiner und der Fangleine sind vielseitige Befestigungsvariationen möglich. Adapterschlaufe lässt sich direkt mit der Kordelseite oder dem Karabiner an der Kletterausrüstung oder dafür vorgesehenen Fixpunkten befestigen, schneller Wechsel der Sicherung von der Werkzeugtasche zur Fangleine. Mit Schlaufe aus vernähtem Flachgurt an einem Ende und eingenähter Kordel mit Kordelstopper am anderen Ende, jeweils vierfach vernäht. Für KNIPEX-Zangen mit Befestigungsöse nur mit 1,5-kg-Adapterschlaufe 00 50 02 T. Kordelstopper aus massivem Aluminium. Keine PSA (persönliche Schutzausrüstung): nicht geeignet zur Personensicherung!. Inhalt: Adapterschlaufe 00 50 13 T, mit fixiertem Materialkarabiner 00 50 03 T. - Belastbarkeit: 6 kg / 13,2 lbs
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Art des Zubehörs:
sonstige
Gesamtlänge:
186 mm
Gewicht:
13 g
Artikellänge:
186 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: knipex karabiner, karabiner, absturzsicherung werkzeuge, arbeitsschutz, auffanggurte, baustellenzubehör, befestigungstechnik, fallschutz, fangleine, haltegurt, sicherheitswerkzeuge, tethered tools, werkstattbedarf, werkstattzubehör, werkzeug fallschutz, werkzeug fangleine, industriebedarf, installateurwerkzeuge, installation photovoltaikanlage, photovoltaik, reparatur photovoltaikanlage, solaranlagen werkzeuge, solaranlange zange, solartechnik, tethered tools programm, 00 50
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.