Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CT HMS Screw Karabiner Tee-Uu (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CT HMS Screw Karabiner Tee-Uu (1 Stück) , Detailansicht
CT HMS Screw Karabiner Tee-Uu (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22347-01
Hersteller:
     Tee-Uu
Herst.-Nr.:
     9881-7000
EAN/GTIN:
     4260168330609
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
TEE-UU

CT HMS Screw Karabiner

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Der CT HMS Screw Karabiner ist ein birnenförmiger Aluminiumkarabiner mit klassischem Schraubverschluss.



Geeignet und zugelassen zum Einbau in die Sicherungskette beim Retten und Selbstretten,

z.B. unter Verwendung der Halbmastwurfsicherung (HMS).



Eigenschaften:



- Bruchlast

- längs: 23 kN

- quer: 10 kN

- offen: 9 kN

- Schnapperöffnung: 23mm

- Catch-Free Verschlusssystem

- zertifiziert nach EN 362





Lieferumfang:

Karabiner ohne weiteres oder bebildertes Zubehör





Spezifikationen:

- Farbe: natur

- Größe: 11 x 7 cm

- Gewicht: 0,07 kg

- Material: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: karabiner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.