Karabiner aus AL, dreifach automatisch verriegelnd (tri-lock), Klasse: B, Bruchlast Längsachse: 24 kN, Öffnungsweite: 22 mm, Länge: 110 mm, Breite: 60 mm, Gewicht: 80 g
CAB BETRIEB Hanfseil 16mm, 20m lang Schlaufe Karabiner Wirbel Handaufzugseil • Material: Spinnfaser, gedreht • Mit einer Schlaufe, eingespleißtem Kuhwirbel und Karabinerhaken Info: Seilende nicht a...
Nach DIN 5299 Verbindungsstück von Boxsack und Deckenbefestigung Lange Lebensdauer dank Korrosionsbeständigkeit ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe ...
BGS 8078 Sortiment Schraubverschluss Karabinerhaken 20 teilig Beschreibung: 6 x Schraubverschluss-Karabinerhaken 36 x 17 mm, Ø 3,5 mm 4 x Schraubverschluss-Karabinerhaken 40 x 20 mm, Ø 4,0 mm 4 x S...
Leichter, symmetrischer Ovalkarabiner aus Aluminium für eine optimale Positionierung von Seilrollen, Seilklemmen und Umlenkrollen mit Rücklaufsperre. Verfügbar mit drei Verriegelungssystemen. Die s...
BLUZELLE Starke Hundeleine 3m für Große Hunde bis 100kg, Extra Robuste 360° Aluminium Karabiner-Haken, Gummierte Doppelleine für 2 Hunde, Verstellbare Freihand-Leine zum Umhängen Entdecke die revol...
Der HMS-Karabiner mit Schraubverschluss ist nach wie vor das universellste Sicherungsgerät. Bei STUBAI setzen wir mit dem HMS PRO EL wie gewohnt auf kompromisslose Qualität: Die hochwertige Schraub...