Produktbeschreibung: nach EN 362 mit Auge zur Verwendung mit Sicherheitsseilen Bruchlast Längsachse: 22 kN Länge: 176 mm Breite: 76 mm Öffnungsweite: 24 mm Ösendurchmesser: 22 mm
Feuerwehr-Karabinerhaken, ähnlich DIN 5299, Form C, verzinkt Hinweis: Bei den von uns gelieferten Karabinerhaken handelt es sich um handelsübliche Karabinerhaken (ähnl. DIN 5299). Diese Norm gilt n...
Feuerwehr-Karabinerhaken, ähnlich DIN 5299, Form C, verzinkt Hinweis: Bei den von uns gelieferten Karabinerhaken handelt es sich um handelsübliche Karabinerhaken (ähnl. DIN 5299). Diese Norm gilt n...
Karabinerhaken - Feuerwehr verzinkt, nach DIN 5299 Form C • Feuerwehr- Karabinerhaken nach DIN 5299 C • Mit halbem Auge und Klappfeder • Galvanisch verzinkt
Mit dem Karabinerhaken-Set bekommen Sie 10 Karabinerhaken zur multifunktionellen Verwendung. Die Karabinerhaken können zum Beispiel zur Befestigung am Schlingentisch oder zur Befestigung von Griffe...
Hülle für AirPods - Silikon, weiche Hülle für Kopfhörer + Schlüsselring / Karabiner / Anhänger Besitzen Sie AirPods und machen sich Sorgen, dass sie versehentlich kaputt gehen? Wählen Sie ein langl...
CAB BETRIEB Hanfseil 16mm, 30m lang Schlaufe Karabiner Wirbel Handaufzugseil • Material: Spinnfaser, gedreht • Mit einer Schlaufe, eingespleißtem Kuhwirbel und Karabinerhaken Info: Seilende nicht a...
Für Tennisplatz-Blenden 1 Satz besteht aus 60 Stück Einfache und schnelle Form der Befestigung Hält die Blenden sicher am Platz Zur Befestigung der Blenden an Zäunen 60 Ersatz-Karabinerhaken für Te...
Facom CT-ACC2M Metallring mit 2 Karabinerhaken SLS Metallring mit 2 Karabinerhaken für Gürtel CT Produktstärken: Zubehörteile für Gürtel der Reihe FACOM SLS Lieferung mit 2 Karabinerhaken aus Edels...
Karabiner aus AL, dreifach automatisch verriegelnd (tri-lock),Klasse B , Bruchlast 20kN, in der Querachse 15kN, Öffnungsweite: 22 mm, Länge: 11 mm, Breite: 70 mm, Gewicht: 92 g.
Rückhalteseil,LCM05, Kat.III, EN 358, Karabiner M10 und M41, Ø12,5mm, 2m Rückhalteseil,LCM05, Kategorie III, gemäß EN 358, verstellbar, Verbindungsmittel zurArbeitsplatzpositionierung, ideal bei Hö...
BLUZELLE Starke Hundeleine 3m für Große Hunde bis 100kg, Extra Robuste 360° Aluminium Karabiner-Haken, Gummierte Doppelleine für 2 Hunde, Verstellbare Freihand-Leine zum Umhängen Entdecke die revol...
2er Pack Karabinerhaken, 60x6mm, mit Schraubverschluss Verzinkter Karabiner aus Stahl mit Schraubverschluss. Maße (LxØ): 60x6 Verzinkter Karabiner aus Stahl mit Schraubverschluss. Maße (LxØ): 60x6 mm.