Karabinerhaken M10, Kategorie III, verzinkt, Stahl, Ø Maulweite 18mm Karabinerhaken M10, Kategorie III, zur Befestigung an einem Verbindungsmittel, mit Schraubverschluss, geprüft auf 150 kg, Belast...
BLUZELLE Starke Hundeleine 3m für Große Hunde bis 100kg, Extra Robuste 360° Aluminium Karabiner-Haken, Gummierte Doppelleine für 2 Hunde, Verstellbare Freihand-Leine zum Umhängen Entdecke die revol...
Der HMS-Karabiner mit Schraubverschluss ist nach wie vor das universellste Sicherungsgerät. Bei STUBAI setzen wir mit dem HMS PRO EL wie gewohnt auf kompromisslose Qualität: Die hochwertige Schraub...
Calima 46074 Karabiner 4049145460740 35 mm x 70 mm x 140 mm 1 Paar Camping Magnethaken mit Karabiner Tragfähigkeit bis ca. 3 kg Starker Halt für vielseitigen Einsatz im Camping – und Freizeitbereic...
Typ = Schlaufe Traglast max. = 4.5kg Material = Edelstahl Größe = 80 mm (ø) Höhensicher = Ja Trageschlaufe zum Verbinden der Werkzeuge der FALCOM SLS-Serie am Gürtel oder die Ausrüstung (Leiter, Ge...
Beutelinhalt: 2 Stück Der kleine „Griff“ des Karabiners wird nach unten gedrückt, dadurch öffnet sich der Karabiner. In geschlossenem Zustand überlappen sich die beiden Teile des Verschlusses, dahe...
Feuerwehr-Karabinerhaken • 10 x 100 mm • Aus Edelstahl rostfrei A2 hergestellt • Gefertigt nach DIN 5299 Form C • Belastungsgrenze: 350 kg • 1 Stück Bei CONNEX finden Sie nicht nur Schrauben, sonde...