FFKuS-EM-F-LS0H Low Smoke ist ein mittleres Kunststoff-Wellrohr aus Spezialkunststoff, mit hochgleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, ha...
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-3-G1/4-A4-L420Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss G1/4 Außengewin...
Größe nom. = 16mm Fitting Typ = Push In Kupplung Gewindegröße = M20 Material = Nylon 66 Farbe = Schwarz Schutzart = IP66 Serie = AL Frontplattenmontage Adaptalok® IP66. Diese Armaturen sind ein ein...
Orion ist die neue aktive optoelektronische Schutzeinrichtung (AOPD), die als Lichtvorhang/-gitter Arbeitsbereiche absichert und mit Infrarotstrahlen ein Schutzfeld schafft. So können Personen vor ...
ROTH PE-Schutzrohr, geschlitzt 23/28 mm, Rolle: 25 Meter PE-Wellrohr (geschlitzt) zum Schutz der Roth Systemrohre beim Kreuzen der Dehnungsfugen. Dimension: 23/28 mm Einsatzbereich: Systemheizrohre...
FFKuS-ES-F-UV Highspeed ist ein schweres Kunststoff-Wellrohr aus modifiziertem PVC, mit hochgleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, in Farbe schwarz, nicht flammenausbreitend. Verwendet wird d...
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-3-N1/2-A4-L050Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss 1/2 NPT Außenge...
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-3-N1/4-A4-L050Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss 1/4 NPT Außenge...
Orion ist die neue aktive optoelektronische Schutzeinrichtung (AOPD), die als Lichtvorhang/-gitter Arbeitsbereiche absichert und mit Infrarotstrahlen ein Schutzfeld schafft. So können Personen vor ...
ROTH PE-Schutzrohr, geschlitzt|19/25 mm, Rolle: 25 Meter PE-Wellrohr (geschlitzt) zum Schutz der Roth Systemrohre beim Kreuzen der Dehnungsfugen. Dimension: 19/25 mm Einsatzbereich: Systemheizrohre...