Orion ist die neue aktive optoelektronische Schutzeinrichtung (AOPD), die als Lichtvorhang/-gitter Arbeitsbereiche absichert und mit Infrarotstrahlen ein Schutzfeld schafft. So können Personen vor ...
FFKuS-EM-F-LS0H Low Smoke ist ein mittleres Kunststoff-Wellrohr aus Spezialkunststoff, mit hochgleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, ha...
Kabuflex® S ist ein starres Kabelschutzrohr aus PE in Farbe Schwarz, halogenfrei, in Verbundbauweise, außen gewellt und innen glatt, biegefähig, in Stangen zu 6 m, ohne Muffe. Verwendet wird dieses...
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-3-DN25K-A4-L050Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss Milchrohrversc...
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-3-G1/4-A4-L150Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss G1/4 Außengewin...
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-3-G1/2-A4-L100Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss G1/2 Außengewin...
Hochelastischer Chloroprenschlauch in Tüllen geschnitten Dehnungsfaktor bis 500 % Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab Kurzfristig hitzebeständig bis zu 120 °C Verfügbar in Längen pro Be...
SILVYN® FPAS hochflexibler Kunststoffschutzschlauch. Er besitzt eine hohe Ermüdungsfestigkeit, eine hohe Schlagfestigkeit und einen hohen Rückverformungsgrad. Dieser gewellte Kabelschutzschlauch ka...
Größe nom. = 34mm Fitting Typ = 90° Winkel Gewindegröße = M32 Material = Nylon 66 Farbe = Schwarz Schutzart = IP66 Serie = AL Adaptalok® IP66 90°-Winkelstück. Diese Armaturen sind ein einteiliges D...